画像準備中

カッタ MFH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数3 注文コード24635503 品番MFH14-S12-01-3T
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃数など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 トラスコ品番823-0089 刃数3 全長(mm)80 質量(kg)0.07 適合チップLPGT010210ER-GM スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)20 すくい角A.R.(°)+5(max.) レンチFTP-6 寸法DC(mm)10.2 最高回転速度(min-1)12500 寸法DCON(mm)12 寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする