画像準備中

カッタ用チップ LPGT

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24635564 品番 LPGT010210ER-GM CA6535
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質CA6535 トラスコ品番823-0223 形状長方形 厚さ(mm)2.19 切刃長さ(mm)6.26 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24635555
2016-11-16
用途:
ステンレス加工

高効率、高耐久でどのような条件でも安定している。当分の間、他社のチップはもう買う気がしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする