京セラ
ホルダ KGBFR/L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
寸法B(mm)
10
注文コード
24635573
品番
KGBFL1010JX-16F
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法LH(mm)
18.5
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
10
寸法HF(mm)
10
寸法CDX(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。