京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの カッター関連備品
クランプスクリュー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24637935
品番
SB-1840TRP
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M1.8×0.35
寸法F(mm)
6IP
ねじの種類
右ねじ
寸法B(mm)
4.0
寸法C(mm)
2.5
トルク(N・m)
0.5
角度θ(°)
55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。