京セラ
チップ CPMH HQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
TN610
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
9.7
7.95
9.7
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24640148
品番
CPMH090304HQ TN610
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0235
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。