MXQ-BT16L エアスライドテーブル (MXQ-〜) SMC 24640551

エアスライドテーブル (MXQ-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード24640551 品番MXQ-BT16L
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はシリンダ内径など190種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)16 調整範囲(mm)5(標準) アジャスターオプションショックアブソーバ/後退端 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16 対称形対称形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする