曜日別特売

チップ DCET MFR/L-J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・材質が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
材質
TN610
注文コード
24640744
品番
DCET11T301MFR-J TN610
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.1
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする