京セラ
チップ DCMT HQ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24641496
品番
DCMT070202HQ PV710
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。