京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ DNMG HQ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24642232
品番
DNMG150404HQ PV710
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。