京セラ
チップ SNGG R/L-C
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
24643212
品番
SNGG120404R-C PV710
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。