京セラ
チップ TPMX WP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
6.35
6.35
9.6
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24646895
品番
TPMX110304WP PV710
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
6.35
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。