京セラ
チップ VNMG
VNMG160404 PV710
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647893
品番
VNMG160404 PV710
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。