京セラ
チップ VNMG
VNMG160404 TN610
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
TN610
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647902
品番
VNMG160404 TN610
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。