ギヤグランドDX

(3件のレビュー)
7日以内出荷 地域運賃着日指定 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 24649318 品番 GL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた省燃費性
ギヤの耐久信頼性確保
トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)

モノタロウではこんなお得な商品も!
SAE80W-90 用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※初回不在でキャンセル・持ち戻り費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24649318
2020-12-24
用途:
トラックのトランスファー、デフのオイル交換
農・林・水産業

キャリィなどの4wdのトランスファは内部を見るとシンクロが中に入っているような構造のようで、説明書もGL−4指定なのでおそらくシンクロ保護のためにGL−4だと思います。GL−5ですがシンクロ保護の特性もメーカー表記されているため、これを使いました。

対象商品:
24649318
2020-12-07
用途:
自動車のデフ、トランスファー用
農・林・水産業

燃費効果やギヤ保護特性を期待してDXを買いました。GL−5なのにミッションのシンクロ保護特性があるので、キャリィのトランスファのところにも使いました。

対象商品:
24649318
2021-03-02
用途:
軽トラと農耕用機械に使用しましたが機械の調子が良くなり買って良かったです。
後藤モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラと農耕用機械に使用しましたが機械の調子が良くなり買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする