77-878 柄を楽しむ壁紙 サンゲツ 24656722

柄を楽しむ壁紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24656722 品番77-878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は442種類から選べます 他の種類を見る

77-878:あたたかみのある色柄でナチュラルモダンな雰囲気に仕上がります。
77-879:シャープでスタイリッシュな空間におすすめお幾何柄です。
77-880:黒はスタイリッシュな空間のアクセントにもおすすめです。
77-881:落ち着いたトーンのクラシック柄が高級感のあるお部屋をつくります。
77-882:モダンにアレンジされたクラシック柄が上質さを感じる空間をつくります。
77-883:やさしい気持ちで過ごせそう。心が浮き立つフェミニンな花柄。
77-884:上品な色とさりげないパールで大人のフェミニンを演出します。
77-885:使いやすいリーフ柄のシルエットです。
77-886:お部屋のベースにも使えるシンプルな星柄です。
77-887:ポップなドット柄はお部屋の雰囲気を明るくします。消臭機能付。
77-888:ポップなドット柄はお部屋の雰囲気を明るくします。消臭機能付。
77-889:ほっこりするテクスチャーが特長の北欧風パターンの壁紙です。
77-890:デフォルメされた大胆な花柄は北欧風の明るいお部屋をつくります。
77-891:流行のシャビーシックなインテリアに合う木目です。
77-892:アクセントとして使用すると空間がぐっとしまります。

長さ(m)6 幅(cm)92 リピート(mm)タテ214、ヨコ231 種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ防かび 規格JIS規格、SV規格 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-0814(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24658104
2019-05-18
用途:
押入れの漆喰の壁に貼りました。
和田商店 様 (不動産業)

壁紙の色柄は想像より地味でした。張った後に5日間位ビニール臭い匂いがしましたが、1週間経って無くなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする