※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
SG PVAディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24663108
品番
SG-PVA7
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
粒度
#120
外径(Φmm)
100
適合材
一般金属、ステンレス、石材、タイル
サイズ(mm)
Φ100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった