※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG ダイヤTOPディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度#240 タイプALL 注文コード24663205 品番SG-DTOPA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は粒度・タイプ27種類から選べます 他の種類を見る

難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました

サイズ(mm)Φ100 粒度#240 タイプALL 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする