曜日別特売
SG-ND100S13 SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬) 24663616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG ユニロンディスクS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度仕上目#600
内容量1箱(5個)注文コード24663616品番SG-ND100S13
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。

サイズ(mm)Φ100粒度仕上目#600砥材S最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする