※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24667904 品番 BSE-30
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法A(mm)30 寸法B(mm)35 寸法C(mm)6 寸法D(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプSUSΦ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする