曜日別特売
KSF-1017 ダイヤフィルムシート ヤナセ(柳瀬) 24669767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフィルムシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#1500
内容量1個注文コード24669767品番KSF-1017
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。

粒度#1500タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする