※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(ドラド) ステンレス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24671325
品番
FS-180
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
台厚(mm)
1.4
適合材
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応