※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップソー(ドラド) ステンレス用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24671343 品番 FS-355
参考基準価格(税別)¥54,250 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。

外径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 台厚(mm)1.8 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする