※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24671745 品番 T506
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプの内面研磨。パイプの内径より、5〜10mm位大きい径の物をご使用ください。

粒度#100 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 金具18mm 適合パイプ径(Φmm)約40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】トンボ こんな商品もご用意しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする