※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) タイプ円筒 注文コード24673093 品番GA19196-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品はタイプ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。

軸径(Φmm)6 粒度#36 タイプ円筒 適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])42700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする