※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハード 注文コード24674527 品番KSF-10HN
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。

タイプハード サイズ(mm)100×100 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24674493
2018-07-23
用途:
金型の磨き作業
製造業

もう少し柔らかいほうがよかつたのて番手の低い
ペーストに使用します

1人が参考にしています
対象商品:
24674606
2016-08-25
用途:
カスタムナイフのブレード磨き
NOBU'S工房 様

シートを3pのポンチによって丸形シートを作りリューターに取り付けて使用しています。主にダイヤモンドペースト磨きに使いますがペーストとのなじみが良く使い勝手がすこぶる良好です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする