曜日別特売
KSF-10 フェルトシート ヤナセ(柳瀬) 24674554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプソフト注文コード24674554品番KSF-10
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。

タイプソフトサイズ(mm)100×100厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24674493
2018-07-23
用途: 金型の磨き作業
製造業

もう少し柔らかいほうがよかつたのて番手の低い
ペーストに使用します

1が参考にしています
対象商品 : 24674606
2016-08-25
用途: カスタムナイフのブレード磨き
NOBU'S工房

シートを3㎝のポンチによって丸形シートを作りリューターに取り付けて使用しています。主にダイヤモンドペースト磨きに使いますがペーストとのなじみが良く使い勝手がすこぶる良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする