アーマフレックス Fシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24680127 品番 F-010
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50〜+105 内径(Φmm)10.0-12.0 適合外径(Φmm)10 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24680206
2020-10-24
用途:
車のピラーバーに装着
桜井紙器製作所 様

取り付け部分にもよりますが
金属物を車内に取り付けると、車検に通らない事があるので
金属バーに取り付けました。
メーカーオプションよりかなりお安く購入でき喜んでいます
サイズも豊富で、ジャストフィットです

残念なこととして2Mを半分に折ってしまっているので、
折り曲げ部分が凹んでしまっているので、ちょっと格好が悪いですね
時間が経てば治るものか?
保管・発送方法が残念だったので 満足度やや不満 です

こちらが無ければ、満足 としたと思います。

ドーナツ型・バームクーヘン型にしてもらえるとイイと思うのですが・・・

3人が参考にしています
対象商品:
24680206
2019-07-22
用途:
競技車両のロールバーパッドとして
製造業

競技車両のロールバーには難燃性のパッドが必要。ロールバーパッドとして売っているものは高価なので、こちらを使用した。難燃であり、特に問題ない。とりあえず2m分購入したが、2mの長い箱に入ってくるとは思わなかった。ロール状にして小さな箱に梱包して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
24680154
2018-12-30
用途:
配管保温

柔軟性があり、とてもつかいやすかったです。
また、購入します。

3人が参考にしています
対象商品:
24680102
2018-09-12
用途:
冷媒配管の断熱
教育・研究機関

従来他社製品を使用していましたが,初めて導入してみました.差異は感じず,問題なく使用できています.

1人が参考にしています
対象商品:
24680102
2019-11-25
用途:
クルマのメンテナンス
製造業

クルマのエアコン配管の断熱に使用するつもりで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
24680337
2018-02-04
用途:
パイプの保護

届いたときから表面に引っ掻いた傷がありました。サイズなどの記号がプリントされていますので、美観はよくありません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
24680188
2017-06-08
用途:
保護カバーとして使っています。
歩犬舎 様 (製造業)

曲げパイプにもはめ易く、使いやすくて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする