曜日別特売
H-006 アーマフレックス Hシリーズ アーマフレックス 24680373

アーマフレックス Hシリーズ

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5-8.5
内容量1本注文コード24680373品番H-006
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)13.0使用温度範囲(℃)-50~+105内径(Φmm)6.5-8.5適合外径(Φmm)6熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 自動車クーラー配管の保温材
建設業・工事業

旧車吊下げクーラーの低圧ガス配管が剥き出しなので結露対策と効率アップを期待して内径13mmパイプ用を購入しました。
かなり厚さがありますが曲がり部分の巻き付けもしなやかで問題無く巻けました。背割りして巻いたのでインシュロックで縛りました。
ボンネット内なので難燃性があるこちらにしました。

2024-11-03
用途: 低温用フレキシブルの断熱
建設業・工事業

客先指定の場合、普段はエアロを使い時々アーマを使います。納期が早く低価格が魅力です。

対象商品 : 24680416
2024-02-14
用途: 水道配管

施工が簡単で、断熱性能も良いようです。経年変化がどのくらいかは未知数。

1が参考にしています
対象商品 : 24680495
2020-02-11
用途: 車のストラットタワーバーがキャビン内に取り付けるタイプだったので、保護パッドとして使用

難燃であること、サイズの種類が豊富にあったので、ジャストサイズが見つかりました。
お値段もお手頃でした。大変満足していますし、よいお買い物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 24680495
2018-11-28
用途: 断熱材として、液体を流すホース類の外カバー
K.K.Industory

柔らかく、しかし潰れてにくく、内外径色々あり、便利です。 コスパ良い。

1が参考にしています
対象商品 : 24680416
2018-03-08
用途: ワイヤーロープに被せるクッション材

ワイヤーロープのクッション材として中にホースを挿入してワイヤーロープに被せています。内径が多様でホース径に合わせて選べるし、肉厚が十分ありクッション材として有効。使い方が特殊なのであまり参考にならないかもしれませんが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする