アーマフレックス Rシリーズ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24680933 品番 R-012
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)25.0 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-50〜+105 内径(Φmm)13.0-15.5 適合外径(Φmm)12 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24681028
2017-06-05
用途:
架橋管で冷温水用に購入しました。
建設業・工事業

保温性能も良く、軽く、切断も容易で施工性も良く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする