曜日別特売
MXQ12-75A エアスライドテーブル (MXQ12-75A~) SMC 24680957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ12-75A~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アジャスターオプション両端アジャスタ注文コード24680957品番MXQ12-75A
参考基準価格(税別)¥54,230販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプション両端アジャスタ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする