曜日別特売
R-028 アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックス 24681028

アーマフレックス Rシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)29.0-32.0
内容量1本注文コード24681028品番R-028
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)25.0長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105内径(Φmm)29.0-32.0適合外径(Φmm)28熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24681028
2017-06-05
用途: 架橋管で冷温水用に購入しました。
建設業・工事業

保温性能も良く、軽く、切断も容易で施工性も良く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする