※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ペッタンパット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
45
注文コード
24683672
品番
PET-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
外径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペッタンシリーズ用。
外径(Φmm)
45
軸径(Φmm)
6
ねじ寸法
1/4-20UNC
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
商品説明動画
【YANASE】ペッタンシリーズ 取付け取替えが非常に便利!コレがペッタンです!
参考になった