※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の マジックディスク・サンディングペーパー
ヤナセ(柳瀬)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペッタンペーパー(アルミナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
#180
注文コード
24684004
品番
PET-75A9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
粒度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
中〜仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。
サイズ(mm)
Φ75
粒度
#180
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属、木材
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合