※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PET-25Z5 ペッタンペーパー(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬) 24684056 PET-25Z5 ペッタンペーパー(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬) 24684056

ペッタンペーパー(ジルコニア)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24684056 品番 PET-25Z5
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

重研磨に適したペッタンのペーパーです。鉄・ステンレス等一般金属の荒削りに。溶接後の荒研磨、面取り、ビート取りに。

サイズ(mm)Φ25 粒度#80 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 使用方法グラインダーに専用のペッタンパットを取り付け、シートの凸ネジ部分をペッタンパットの凹ネジに合わせ右に回して取り付けてください。 適合材鉄・ステンレス等の一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24684135
2017-01-05
用途:
塗装前溶接箇所を最終仕上げ

こちらの確認不足でもありますが
商品の説明が不十分裏面の画像も載せて欲しい。
名称も紛らわしい「ペッタン」って・・・
勘違いしてマジック式と思い購入してしまいました。
届いた商品を確認したら裏面の構造が違いました正面は同じ。
メーカーに問い合わせしたら、本来ならマジック式のPD50Zという品を頼まなければいけなかったらしい裏面の画像があればこの勘違い購入は無かったと思う。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。裏面の画像と使用方法を追記いたしました。貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする