ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ヤナセ(柳瀬)の ダイヤモンドホイール
ホイールドレッサー/内面研削 YSX-C2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24684905
品番
YSX-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
外径(Φmm)
48
内径(Φmm)
24
長さ(mm)
20
使用厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合