※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・ユニロングリット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)65 粒度180 注文コード24685307 品番YBP46
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798
この商品は外径・粒度など22種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)65 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)13 毛丈(mm)16.5 金具径(mm)32 粒度180 タイプユニロングリット#180Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24685228
2017-08-03
用途:
超硬刃物の刃先にユニロングリットを当てて刃先を殺すことのよりチッピングを起こしにくくし、長持ちさせる。
森鋲螺製作所 様

アタッチメントの軸を作り、旋盤に取り付け使用。
思っていた通りの結果が出て重宝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする