※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)12 注文コード24685833 品番BPKMF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は外径・穴径・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)50 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)12 毛丈(mm)12.5 金具径(mm)25 タイプ鋼線メッキΦ0.25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする