※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・鋼線メッキ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24685867
品番
BPKMF6
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
31
金具径(mm)
38
タイプ
鋼線メッキΦ0.25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応