※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線メッキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24685955 品番 BKMF5
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
外径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)19 毛丈(mm)24 金具径(mm)77 タイプ鋼線メッキΦ0.25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする