ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24686244 品番 YB501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)19 毛丈(mm)25 金具径(mm)50 タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])9000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする