ヤナセということで期待していましたが2回目の使用で軸がプラスチックの根元で空回りして使えなくなりました。ゴミです。
まず注意として、軸の径は10mmです。手持ちの工具に使えるか確認が必要。
浴室の鏡ウロコ取りのために購入しました。
使用した研磨剤はモノタロウのガラスウロコ取りクリーナー(20107815)です。
相当頑固なウロコ以外は除去でき満足しました。
コスパで購入しました。
品質的には、チープ感がありますが、十分だと思います。
パットは、交換できるので、長く使えるのがイイと思います。
自動車のワックスがけに使用しました。手塗りと比べて圧倒的に楽でしたが、パットの体積が大き過ぎたせいかワックスがパットに吸収されてしまいます。そのせいで普段よりたくさんワックスを使わなければなりませんでした。
自作アンプの塗装を行う際、最後の工程での塗装面処理に大活躍です。
コンパウンドとの相性も良く、手軽に表面研磨艶出し処理が完了しました。
お勧めです!!!
当方が持っているチャックでは軸径が太すぎて取り付けができませんでした。
今持っているポリッシャーでは入りますが。。
負荷もそれほどかからないと思いますので
汎用性を高める為軸径を細くしてもらうと
助かります