※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ミニユニロン軸付ホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24686987
品番
NF3025S11
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
粒度
細目#320
外径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応