※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
やーかんたん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24687267
品番
KT100A4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
粒度
#60
外径(Φmm)
100
砥材
A
サイズ(mm)
Φ100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応