※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンシート ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 24689884 品番 NSH-40L
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。

粒度#40 寸法A(mm)150 寸法B(mm)250 寸法C(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする