※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロン取替丸シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
#320
外径(Φmm)
60
注文コード
24693813
品番
SNC60A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
粒度・外径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
粒度
#320
外径(Φmm)
60
サイズ(mm)
60
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合