ラッピングフィルムシート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 24694075 品番 RP-40B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。

粒度#400 ブルー 粒径(mm)40 寸法(縦×横)(mm)280×230 タイプ両面テープ式 適合材プリント基板、光ファイバー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする