※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンダイヤバンド

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24695755 品番 DR10209
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。

外径(Φmm)10 幅(mm)20 粒度#200 適合材石材、セラミックスなど 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])32400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする