※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼線 〈軸付エンドブラシ〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24700628 品番 BKE-10
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする