ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
小径バフ 〈仕上バフ〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
軸径(Φmm)
-
注文コード
24703148
品番
SB20
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
-
厚さ(mm)
5
タイプ
本体のみ
軸長(mm)
-
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応