曜日別特売
B25HS 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B25HS 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704338
B25HS 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704338

精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラシ直径(Φmm)25
内容量1箱(10個)注文コード24704338品番B25HS
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法A(mm)25寸法B(mm)5寸法C(mm)3寸法D(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)40毛丈(mm)5ブラシ直径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする